Repair façade construction screw with hexagon head and sealing washer Faba® type A
Repair façade construction screw with hexagon head and sealing washer Faba<SUP>®</SUP> type A - 1
Repair façade construction screw with hexagon head and sealing washer Faba<SUP>®</SUP> type A - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Repair façade construction screw with hexagon head and sealing washer Faba® type A

A2 stainless steel with additional zinc plating and sliding coating. Suitable for closing false holes as well as for fixing Steel and aluminum profiles on steel and aluminum ≤ 2 mm

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Le placage en zinc supplémentaire de la vis ne sert pas de protection anticorrosion mais, associé au revêtement glissant, il facilite l'autotaraudage de la vis en acier inoxydable dans les ossatures en acier



La rondelle d'étanchéité se compose d'un dos en acier inoxydable A2 avec joint vulcanisé en EPDM de haute qualité



Convient aux assemblages tI / tII conformément à l'agrément technique ATE-10/0184


  • Acier/acier

  • Aluminium/acier

  • Aluminium/aluminium