Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cable tie roll For cable tie gun
Plastic roller with 15 m cable tie
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Charge du faisceau de câbles : environ 25 kg
- Matière : PA 6.6
- Plage de fonctionnement : -40°C à +85°C
- Largeur du serre-câble : 4,5 mm
- Résistance aux UV
- Sans halogène ni silicone
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!