Adapté pour : | Patin de rechange | |||||||||
Echelle simple en aluminium Conception à partir de 2018 Réf. | Echelle à coulisse en aluminium Conception à partir de 2018 Réf. | Echelle actionnée par corde en aluminium Conception à partir de 2018 Réf. | Echelle multi-usage en aluminium Réf. | Echelle universelle en aluminium Conception à partir de 2017 Réf. | Echelle universelle en aluminium Conception à partir de 2018 Réf. | Echelle télescopique professionnelle en aluminium avec traverse Réf. | Echelle simple en bois Conception à partir de 2018 Réf. | Dimensions mm | Réf. | PU/qté. |
0962 930 112/114/116/118/120/124 | 0962 930 208 à 218 | 0962 930 514 à 520 | 0962 931 613/604/624 | 0962 931 308 à 312 | 0962 930 608 à 612 | 0962 931 443 à 446 | 0962 932 610 à 621 | 97 x 66 x 46 | 0962 931 970 | 2 |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!