Bon assortiment des couleurs et bonne couverture
- Mélanger les couleurs pour obtenir une plus grande palette
- Peut être peint
Ne s'affadit pas et résiste aux intempéries
Pour utilisation à l'intérieur et en extérieur.
Bonne adhérence
Excellente adhérence sur les surfaces peintes, en plastique et en métal.
Aucune adhérence sur le PVC souple
Mettre au rebut les contenants complètement vides et secs avec les déchets ménagers. Les résidus de matériau peuvent être mis au rebut conformément à la Règle sur les déchets n° AAV 080112 (déchets de peinture et de vernis sauf ceux régis par la règle 080111).
Convient aux travaux de retouche haute précision avec le pinceau. Pour les travaux de pré-retouche lors du comblement des éraflures et des trous avec le mastic de réparation bicomposant RSM. Basculement possible entre glacis et couverture totale. Adapté à toutes les surfaces en bois et surfaces décoratives. Recommandé pour utilisation à l'intérieur et en extérieur.
Dissoudre les peintures avec le diluant de mélange fourni et, si nécessaire, mélanger avec d'autres couleurs sur la face interne du couvercle et/ou un film transparent séparé pour obtenir la couleur requise. En utilisant le film transparent, la couleur peut être assortie, vérifiée et ajustée directement sur la zone à peindre. Le pinceau fourni permet d'appliquer la peinture par petites touches pour épouser les contours. Ne pas appliquer lorsque la surface est trop mouillée.
Après avoir appliqué la couleur, étanchéifier la surface avec du vernis transparent mat sans brume (réf. 0893 188 2) ou satiné mat (réf. 0893 188 3) pour protéger la surface.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!