Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Paint retouching pen
For recolouring and covering edges and scratches as well as for pre-colouring damaged areas. A sprung pen tip provides an even flow of paint and therefore optimum results.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Application simple et rapide
- Pas besoin de pinceau ni de pot de peinture
- Prêt à l'emploi, séchage rapide
Large gamme de couleurs
Couleurs assorties à une large gamme de couleurs de bois.
Bonne adhérence
- Adhère sur de nombreuses surfaces, adapté à un usage universel
- Résiste au maculage et aux rayures
Pour une utilisation en intérieur et en extérieur
Les feutres de retouche de peinture ne sont pas rechargeables.
Pour recolorer et recouvrir les arêtes, éraflures, marques de frottement, défauts de retouche mineurs, et corriger la couleur du bois. Qualité de peinture optimisée pour un flux de peinture continu. Pour une utilisation en intérieur et en extérieur.
Agiter le feutre pendant environ 30 secondes avant utilisation. On doit bien entendre les billes de mélange. Retirer le capuchon du feutre et maintenir le feutre avec la pointe orientée vers le haut. Appuyer brièvement sur "P" pour entendre la mise à l'air du feutre. Ensuite, orienter la pointe vers le bas pour activer le feutre. La pointe se remplit lentement de peinture lorsque l'utilisateur appuie sur "P". Appliquer une légère pression pour utiliser le feutre à un angle plat (environ 45°). La valve s'ouvre et la peinture s'écoule uniformément, en continu. Pendant l'application, ne pas appuyer sur "P" pour éviter tout écoulement incontrôlé de peinture.
Grâce à la forme de la pointe, il est facile de travailler dans les zones difficiles d'accès (coins, espaces étroits) avec précision.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!