Retouching putty epoxi-stick metal
Retouching putty epoxi-stick metal - 1
Retouching putty epoxi-stick metal - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Retouching putty epoxi-stick metal

2-component compound for quick and simple repairs of surface damage

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Facile à utiliser


  • Pas de mélange nécessaire

  • Bonne option de distribution

  • Application rapide


Excellentes propriétés adhésives


  • Haute résistance

  • Vaste domaine d'applications


Traitement supplémentaire facile


  • Convient à une large gamme d'options de post-traitement, comme le perçage, le fraisage, le sciage et le ponçage

  • Peut être peinte


Haute résistance thermique jusqu'à 120 °C, brièvement jusqu'à 150 °C

Indication

Protéger du gel et des rayons directs du soleil en dehors des applications. Porter des gants lors de l'application de la pâte de réparation. En raison des différentes densités des matériaux, il existe des divergences dans les informations fournies au sujet du poids de chaque type de bâton. Pour les applications soumises à des contraintes élevées, vérifier l'adéquation de la pâte de réparation en procédant à un essai préliminaire.