Retro-reflective warning marking Tank rear set

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Retro-reflective warning marking Tank rear set

Type III (retro-reflective)

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
Homologué ECE, peut être utilisé sans autorisation spéciale


Conforme ECE 104



Autocollant



Film monocouche très fin :


  • Résiste à l'eau, à l'essence ou au nettoyage sous haute pression

  • Peut être collé sur les coins sans problème

  • Pas de collage supplémentaire des bords nécessaire


Comprend :


60 autocollants mesurant chacun 16 cm de long

Indication

L'espacement entre les autocollants sur le véhicule doit être de 8 cm max.