Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Retrofitting kit for height adjustment For standard cabinet workbench
For subsequent extension of standard cabinet workbenches
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Grâce au réglage en hauteur, la hauteur de travail peut être adaptée à l'application de 955 à 1 205 mm pour plus d'ergonomie
- Les éléments de réglage peuvent être réglés par crans de 25 mm et sont fermement vissés grâce aux trous dans le pied de l'établi
- Pieds en tôle d'acier zingué galvanisé
- Une fois le kit monté, la capacité de charge de l'établi armoire reste de 250 kg
- Le kit se compose de 4 pieds
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!