Retrofit step For wooden runged stepladders/hybrid ladders
Retrofit step For wooden runged stepladders/hybrid ladders - 1
Retrofit step For wooden runged stepladders/hybrid ladders - 2
Retrofit step For wooden runged stepladders/hybrid ladders - 3
Retrofit step For wooden runged stepladders/hybrid ladders - 4

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Retrofit step For wooden runged stepladders/hybrid ladders

Comfortable and safe standing position according to TRBS 2121 Part 2. With tested slip resistance

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
  • Pas de 80 mm de profondeur avec surface rainurée, classe de résistance au glissement R12 selon DIN 51130

  • Attache à verrouillage positif et à ajustement précis, connexion à vis, fixation et serrage simples

  • Peut rester sur l'échelle pendant le transport

  • Surface avant incurvée, pour un soutien des jambes sans douleur à partir de la marche ajoutée ci-dessus

  • Poids réduit
Indication

Les barreaux 1 et 2 ne doivent pas être gravis. C'est pourquoi l'ensemble de base est spécialement conçu pour s'adapter à la largeur des 3e et 4e barreaux. Avec les kits de rallonge en 2 et 3 parties, des barreaux supplémentaires allant du segment 5 vers le bas peuvent être réinstallés si nécessaire.

Domaine d'application