Reusable cover fleece
Reusable cover fleece - 1
Reusable cover fleece - 2
Reusable cover fleece - 3
Reusable cover fleece - 4
Reusable cover fleece - 5
Reusable cover fleece - 6
Reusable cover fleece - 7
Reusable cover fleece - 8
Reusable cover fleece - 9
Reusable cover fleece - 10
Reusable cover fleece - 11
Reusable cover fleece - 12

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Reusable cover fleece

Offers universal protection for flooring during painting and renovation work

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Grande longévité ; peut être utilisée plusieurs fois



Le film de revêtement et la grande capacité d'absorption évitent que les fuites pénètrent en profondeur


  • Le film empêche les fuites de couler et de maculer le sol

  • La saleté présente sur les chaussures et les vêtements n'est pas transférée à d'autres endroits.


  • Revêtement avec membrane antidérapante en PE

  • Facile à poser et à découper

  • Produit respectueux de l'environnement ; peut être mis au rebut sans problème, car il est fabriqué à partir de matières premières naturelles
Indication

Le produit doit être positionné avec le côté de la protection recouvert d'un film orienté contre le sol.