Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Reversible ratchet 1/2 inch with 360° turning handle
Ideal for tightening in tight spaces
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Poignée rotative à 360°
- L'entraînement tourne en faisant tourner l'extrémité de la poignée
- Le travail peut être réalisé deux fois plus vite
- Peut également être utilisé comme cliquet standard
Aucun détachement accidentel de la douille
- Le verrou de sécurité empêche la douille de tomber ou de se perdre
- Il suffit d'appuyer sur le bouton-poussoir pour libérer l'embout
Changement du sens de rotation en toute simplicité
- Le système rotatif facilite le changement de sens de rotation (rotation horaire ou rotation anti-horaire).
Engrenages sans entretien
- 52 dents fines, angle de rotation inverse de 7°, sans aucun entretien, la lubrification permanente du système mécanique est garantie
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!