H.Q. ring bolt with key
H.Q. ring bolt with key - 1
H.Q. ring bolt with key - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

H.Q. ring bolt with key

Attachment point for lifting loads

Lire la description de l'article

Disponible en 10 versions
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
  • Facteur de sécurité 4 dans tous les sens de charge

  • Idéal pour un point de fixation à 90°

  • Orientable jusqu'à 360°

  • Vis captive

  • Catégorie de qualité QC 10

  • Résistant à 100 % aux fissures

  • Peinture RAL 3022
Homologation
  • Convient à un levage de charge sûr conformément à la Directive européenne sur les machines 2006/42/CE

  • Conçu, testé et certifié conformément à la norme GS-OA 15-04 - EN 1677

  • Conçu pour 20 000 changements de charge
Indication
  • En cas de tension axiale, une déviation de +/- 5° avec une réduction de 10 % de la capacité de charge est admissible

  • Le point de fixation ne convient pas pour la rotation sous charge

  • Produits disponibles avec ou sans clavette
Réf.Capacité de transport de charge max.
CMU1 chaîne2 chaînes1 chaîne2 chaînes2 chaînes3/4 chaînes
5162 111 80,3 t1 t2 t0,3 t0,6 t0,42 t0,3 t0,3 t0,63 t0,45 t0,3 t
5162 111 100,4 t1 t2 t0,4 t0,8 t0,56 t0,4 t0,4 t0,84 t0,6 t0,4 t
5162 111 120,75 t2 t4 t0,75 t1,5 t1 t0,75 t0,75 t1,6 t1,12 t0,75 t
5162 111 161,5 t4 t8 t1,5 t3 t2 t1,5 t1,5 t3,15 t2,25 t1,5 t
5162 111 202,5 t6 t12 t2,3 t4,6 t3,22 t2,3 t2,3 t4,83 t3,45 t2,3 t
5162 111 243,2 t8 t16 t3,2 t6,4 t4,48 t3,2 t3,2 t6,7 t4,8 t3,2 t
5162 111 304,5 t12 t24 t4,5 t9 t6,3 t4,5 t4,5 t9,4 t6,7 t4,5 t
5162 111 367 t16 t32 t7 t14 t9,8 t7 t7 t14,7 t10,5 t7 t
5162 111 429 t24 t45 t9 t18 t12,6 t9 t9 t18,9 t13,5 t9 t
5162 111 4812 t32 t64 t12 t24 t16,8 t12 t12 t25,2 t18 t12 t