Turning, ball bearing mounted ring bolt with key
Turning, ball bearing mounted ring bolt with key - 1
Turning, ball bearing mounted ring bolt with key - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Turning, ball bearing mounted ring bolt with key

Attachment point for lifting loads

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions
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
  • Facteur de sécurité 4 dans tous les sens de charge

  • Convient à un mouvement rotatif continu avec une capacité de charge dans le sens axial de la traction

  • Peut pivoter à 360°

  • Vis captive

  • Catégorie de qualité QC 10

  • Résistant à 100 % aux fissures

  • Peinture RAL 3004
Homologation
  • Convient à un levage de charge sûr conformément à la Directive européenne sur les machines 2006/42/CE

  • Conçu, testé et certifié conformément à la norme GS-OMO1504 - EN 1677

  • Conçu pour 20 000 changements de charge
Indication

Adapté uniquement aux mouvements de pivotement dans le sens axial



Dans tous les autres sens, l'anneau de levage peut toujours être utilisé comme une unité fixe. (Pour les charges, voir le tableau de disposition)



Couple de serrage maximum sous une capacité de charge de 50 U/min

Réf.Capacité de transport de charge max.
CMU1 chaîne2 chaînes1 chaîne2 chaînes2 chaînes3/4 chaînes
5162 109 120,75 t0,75 t1,5 t0,75 t1,5 t1 t0,75 t0,75 t1,6 t1,12 t0,75 t
5162 109 161,5 t1,5 t3 t1,5 t3 t2 t1,5 t1,5 t3,15 t2,25 t1,5 t
5162 109 202,3 t2,3 t4,6 t2,3 t4,6 t3,22 t2,3 t2,3 t4,83 t3,45 t2,3 t
5162 109 243,2 t3,2 t6,4 t3,2 t6,4 t4,48 t3,2 t3,2 t6,7 t4,8 t3,2 t
5162 109 304,5 t4,5 t9 t4,5 t9 t6,3 t4,5 t4,5 t9,4 t6,7 t4,5 t