Heat-shrink crimp connector, HIGH-END ring connector

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Heat-shrink crimp connector, HIGH-END ring connector

Ring connector with inspection hole, Crystal ClearTM heat-shrink tubing for optimum visual monitoring of the connection.

Lire la description de l'article

Disponible en 12 versions
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
Conception à col long


Aucune dégradation des contacts causée par la gaine thermorétractable



Processus de thermorétraction 40 % plus rapide


Gain de temps



Basse température de rétrécissement de +300 °C


Faible risque d'endommagement du connecteur et de l'isolant du câble

Indication

Eviter de surchauffer localement la gaine thermorétractable.