Heat-shrink crimp ring connector

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Heat-shrink crimp ring connector

Semi-transparent heat shrink tubing allows for an easy visual inspection of the connection

Lire la description de l'article

Disponible en 15 versions
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
  • Gain de temps grâce à un processus de thermorétraction 40 % plus rapide

  • Faible risque d'endommagement du connecteur et de l'isolant du câble grâce à la faible température de rétrécissement
Indication

Eviter de surchauffer localement la gaine thermorétractable.