Ring grommet With spring. Anchor point with minimal space required
Ring grommet With spring. Anchor point with minimal space required - 1
Ring grommet With spring. Anchor point with minimal space required - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ring grommet With spring. Anchor point with minimal space required

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions
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
  • Facteur de sécurité 4

  • Base à souder unique pour le levage

  • En acier haute résistance

  • Revêtement en résine époxy

  • Oreille de l'œillet testée contre les fissures à 100 %

  • Peinture RAL 3022
Homologation

Conçu pour 20 000 changements de charge.

Indication

Convient uniquement au levage de charges, et non de personnes



Dans le cas d'applications spéciales, il est conseillé de déterminer la capacité de charge à utiliser en fonction de l'angle d'inclinaison de la tension



En cas de charge asymétrique, la capacité de charge de l'œillet doit être réduite conformément aux spécifications du tableau des différents types de fixation



L'étrier doit toujours rester orienté dans le sens de traction (tolérance autorisée +/-10°)

Réf.Capacité de transport de charge max.
CMU1 chaîne2 chaînes1 chaîne2 chaînes2 chaînes3/4 chaînes
5162 122 381,5 t1,5 t3 t1,5 t3 t2,1 t1,5 t1,5 t3,15 t2,25 t1,5 t
5162 122 452,5 t2,5 t5 t2,5 t5 t3,5 t2,5 t2,5 t5,25 t3,75 t2,5 t
5162 122 514 t4 t8 t4 t8 t5,6 t4 t4 t8,4 t6 t4 t
5162 122 6736,7 t6,7 t13,4 t6,7 t13,4 t9,5 t6,7 t6,7 t14 t10 t6,7 t
5162 122 6710 t10 t20 t10 t20 t14 t10 t10 t21 t15 t10 t
5162 122 10016 t16 t32 t16 t32 t22,4 t16 t16 t33,6 t24 t16 t