Ring grommet Without spring
Ring grommet Without spring - 1
Ring grommet Without spring - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ring grommet Without spring

Anchor point with minimal space required

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions
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
  • Facteur de sécurité de 4

  • Base à souder unique pour le levage

  • En acier haute résistance

  • Revêtement en résine époxy

  • Oreille de l'œillet testée contre les fissures à 100 %

  • Peinture RAL 3022
Homologation

Conçu pour 20 000 changements de charge.

Indication

Convient uniquement au levage de charges, et non aux personnes



Dans le cas d'applications spéciales, il est conseillé de déterminer la capacité de charge à utiliser en fonction de l'angle d'inclinaison de la tension.



En cas de charge asymétrique, la capacité de charge de l'œillet doit être réduite conformément aux spécifications du tableau des différents types de fixation



L'étrier doit toujours rester orienté dans le sens de traction (tolérance autorisée +/-10°)

Réf.Capacité de transport de charge max.
W.L.L.1 chaîne2 chaînes1 chaîne2 chaînes2 chaînes3/4 chaîne
5162 121 381,5 t1,5 t3 t1,5 t3 t2,1 t1,5 t1,5 t3,15 t2,25 t1,5 t
5162 121 452,5 t2,5 t5 t2,5 t5 t3,5 t2,5 t2,5 t5,25 t3,75 t2,5 t
5162 121 514 t4 t8 t4 t8 t5,6 t4 t4 t8,4 t6 t4 t
5162 121 6736,7 t6,7 t13,4 t6,7 t13,4 t9,5 t6,7 t6,7 t14 t10 t6,7 t
5162 121 6710 t10 t20 t10 t20 t14 t10 t10 t21 t15 t10 t
5162 121 10016 t16 t32 t16 t32 t22,4 t16 t16 t33,6 t24 t16 t