- Facteur de sécurité 4
- Avec double base à souder
- Oreille de l'œillet testée contre les fissures à 100 %
- En acier haute résistance
- Revêtement en résine époxy
- Catégorie de qualité QC 10
- Peinture RAL 3022
Garantit un levage en toute sécurité d'un maximum de 20 000 changements de charge maximum
- Le tréteau à souder est soudé tout autour, à l'exception de la zone d'évacuation
- Convient uniquement au levage de charges, et non aux personnes
- Dans le cas d'applications spéciales, il est conseillé de déterminer la capacité de charge à utiliser en fonction de l'angle d'inclinaison de la tension.
- La pince doit toujours rester orientée dans le sens de traction (tolérance autorisée +/- 10 %)
- En cas de charge asymétrique, la capacité de charge de l'œillet doit être réduite conformément aux spécifications du tableau des différents types de fixation
Réf. | Capacité de transport de charge max. | ||||||||||
W.L.L. | 1 chaîne | 2 chaînes | 1 chaîne | 2 chaînes | 2 chaînes | 3/4 chaîne | |||||
5162 105 48 | 4 t | 4 t | 8 t | 4 t | 8 t | 5,6 t | 4 t | 4 t | 8,4 t | 6 t | 4 t |
5162 105 60 | 6,7 t | 6,7 t | 13,4 t | 6,7 t | 13,4 t | 9,38 t | 6,7 t | 6,7 t | 14,1 t | 10,1 t | 6,7 t |
5162 105 65 | 10 t | 10 t | 20 t | 10 t | 20 t | 14 t | 10 t | 10 t | 21 t | 15 t | 10 t |
5162 105 90 | 16 t | 16 t | 32 t | 16 t | 32 t | 22,4 t | 16 t | 16 t | 33,6 t | 24 t | 16 t |
5162 105 130 | 30 t | 30 t | 60 t | 30 t | 60 t | 42 t | 30 t | 30 t | 63 t | 45 t | 30 t |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!