Ring grommet
Ring grommet - 1
Ring grommet - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ring grommet

Space saving attachment point with spring

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions
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
  • Bloc d'anneau soudable avec base de soudage individuelle pour l'arrimage des charges

  • Facteur de sécurité 2

  • Oreille de l'œillet testée contre les fissures à 100 %

  • Peinture RAL 9005
Indication

Convient uniquement à l'arrimage, et non au levage de charges et/ou de personnes. Dans le cas d'applications spéciales, il est conseillé de déterminer la capacité de charge à utiliser en fonction de l'angle d'inclinaison de la tension.



Spécifications standard à respecter lors du choix et de la fixation du tréteau à œillet : EN 12640, EN 75410, EN12195/1