- Facteur de sécurité 2
- Oreille de l'œillet testée contre les fissures à 100 %
- Peinture RAL 9005
- Avec double base à souder
- Le tréteau à souder est soudé tout autour, à l'exception de la zone d'évacuation
- Convient uniquement à l'arrimage, et non aux charges et/ou aux personnes
- Dans le cas d'applications spéciales, il est conseillé de déterminer la capacité de charge à utiliser en fonction de l'angle d'inclinaison de la tension.
- Spécifications standard à respecter lors du choix et de la fixation du tréteau à œillet : EN 12640, EN 75410, EN 12195/1
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!