Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
HES 510 N rivet nut setting pliers
Manual rivet nut setting pliers with twisted rod and quick-change system for working with threaded rivet nuts (M5-M10) and rivet screws (M5-M8).
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Remplacement facile des mandrins filetés
Le système de changement rapide permet de changer facilement et rapidement les mandrins filetés.
Identification simple et rapide du mandrin fileté approprié
Les mandrins filetés affichent un code couleur.
Réglage simple de la course avec affichage de course précis
Réglage de la course en tournant la fixation du mandrin fileté.
Travail pratique et propre
- La conception ergonomique du levier à main vous permet de travailler avec peu d'efforts.
- Les mandrins filetés sont pré-montés sur les leviers à main et peuvent être remplacés à l'aide de la clé de montage incluse.
- Le réservoir de collecte de clous permet de garder un poste de travail propre.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!