Road marker Plus

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Road marker Plus

Premium marking spray with safety closure

Lire la description de l'article

Disponible en 7 versions
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
Le marqueur routier PLUS a été développé pour répondre aux exigences les plus élevées en matière de visibilité et de durabilité des marquages.


  • Capuchon de protection très robuste

  • Peinture à séchage rapide – environ 10 min

  • Extrêmement opaque et durable

  • Utilisation très économique

  • Température de pose comprise entre -20°C et +50°C

  • Résistance jusqu'à 12 mois
Indication

Les salissures fraîches peuvent être éliminées avec du diluant. La peinture de marquage durcie peut être éliminée avec un nettoyeur haute pression et une brosse. Durée de conservation de 2 ans. Ne pas exposer à des températures supérieures à 50 °C. Protéger de la lumière du soleil et d'autres sources de chaleur et d'inflammation.