Road marker

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Road marker

Marking spray with safety closure for highlighting road damage and construction sites

Lire la description de l'article

Disponible en 7 versions
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
Capuchon de sécurité pour une application propre


  • La couleur ne peut pas s'échapper accidentellement

  • Les doigts sont protégés des projections et du brouillard de peinture


  • Jet de couleur fin et précis, idéal pour l'écriture

  • Excellente adhérence sur les surfaces absorbantes, non absorbantes et légèrement humides.

  • Résistant aux intempéries et au gel, utilisable et résistant même par temps froid et humide (jusqu'à -18 °C)

  • Pigmentation haute qualité pour une luminosité et une opacité excellentes (clairement visible sur une longue distance)

  • Temps de séchage rapide

  • Haute résistance à l'abrasion
Indication

Les salissures fraîches peuvent être éliminées avec du diluant. La peinture de marquage durcie peut être éliminée avec un nettoyeur haute pression et une brosse. Durée de conservation de 2 ans.