TIPP® robust silicone pipe clamp, small version
TIPP<SUP>®</SUP> robust silicone pipe clamp, small version - 1
TIPP<SUP>®</SUP> robust silicone pipe clamp, small version - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

TIPP® robust silicone pipe clamp, small version

Two-screw clamp for higher load requirements in heating system construction, plumbing installations, pipeline construction, for hot water systems and steam pipes

Lire la description de l'article

Disponible en 10 versions
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
Deux vis de fermeture


Meilleure adaptation aux tolérances de dimensions du tuyau



Vis de fermeture autobloquantes


Vis fixée pour empêcher toute chute



Insert en silicone


Résiste à des températures pouvant atteindre jusqu'à +225 °C.



Convient aux systèmes devant répondre à la norme DIN 4109.



Certification Cradle to Cradle®


  • Modernisation des bâtiments à l'aide de matières non dangereuses

  • Large éventail d'applications pour l'écoconstruction et la certification des bâtiments conformément aux normes LEED®, BREEAM® et DGNB


Nos produits certifiés Cradle to Cradle Certified® préservent les ressources et sont respectueux de l'environnement. La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en polluants des matériaux contenus dans le produit final. L'accent est mis ici sur la préservation des ressources, par exemple en utilisant des matériaux recyclés dans le processus de fabrication.

Indication

Les dimensions indiquées concernent le plus petit diamètre de tuyau possible pour chaque taille de collier