Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
RFX40 roller full-extension slide
Roller full-extension slide with a load capacity of 40 kg
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Mouvement optimal grâce aux rouleaux Delrin à palier lisse et au guidage sur le côté droit
- Un fond ajusté avec précision sans finition des bords grâce dégagement des bords dans le rail du tiroir
- Fonctionnement sécurisé des rouleaux grâce au dégagement des têtes de vis dans le rail du caisson
- Contenu de la livraison : 1 paire de glissières à extension intégrale, chacune composée de rail de caisson, médianes et de tiroir
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!