RFX40 roller full-extension slide
RFX40 roller full-extension slide - 1
RFX40 roller full-extension slide - 2
RFX40 roller full-extension slide - 3
RFX40 roller full-extension slide - 4
RFX40 roller full-extension slide - 5
RFX40 roller full-extension slide - 6
RFX40 roller full-extension slide - 7
RFX40 roller full-extension slide - 8
RFX40 roller full-extension slide - 9
RFX40 roller full-extension slide - 10
RFX40 roller full-extension slide - 11
RFX40 roller full-extension slide - 12

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

RFX40 roller full-extension slide

Roller full-extension slide with a load capacity of 40 kg

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions
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
  • Mouvement optimal grâce aux rouleaux Delrin à palier lisse et au guidage sur le côté droit

  • Un fond ajusté avec précision sans finition des bords grâce dégagement des bords dans le rail du tiroir

  • Fonctionnement sécurisé des rouleaux grâce au dégagement des têtes de vis dans le rail du caisson

  • Contenu de la livraison : 1 paire de glissières à extension intégrale, chacune composée de rail de caisson, médianes et de tiroir