Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
SlideLine 55 Plus overlay runner set For overlay sliding wooden doors
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Pour armoires à portes coulissantes avec 1 porte rainurée à recouvrement et 1 porte encastrée
- A percer et visser
- 2 galets de roulement sont requis par porte coulissante
- Avec dispositif de réglage en hauteur sans outil à l'aide d'une molette
- Utilisation optimale de l'espace de rangement avec les portes coulissantes à grande ouverture
- Pas de perte d'espace de stockage grâce à l'amortissement intégré. Le système peut également être installé ultérieurement à tout moment.
- Un système unique permet la pose de portes encastrées ou à recouvrement
- Les portes coulissantes offrent une plus grande liberté de mouvement dans l'espace de travail
Buffets, armoires de bureau
A percer et visser sur portes coulissantes en bois
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!