Roller shutter system vertical installation box For top-mounted cabinets and wall cabinets

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Roller shutter system vertical installation box For top-mounted cabinets and wall cabinets

Lire la description de l'article

Disponible en 10 versions
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
  • Lattes de 25 mm

  • Arbre à ressort pour une compensation de poids de haute qualité

  • Le volet roulant fonctionne, s'ouvre et se ferme très facilement

  • Pour une épaisseur de panneau latéral de 19 mm d'épaisseur, les joints ont une largeur de 2,5 mm

  • Matériau/surface : composants en plastique de haute qualité et en vrai aluminium, recouverts de bandes en aluminium élégantes pour l'aspect acier inoxydable ou d'une surface en aluminium

  • Design très soigné

  • Surface affleurante

  • Volet roulant pour éléments larges

  • Profondeur d'installation minimum 305 mm


Boîtier d'installation de volet roulant


  • Mise en œuvre rapide et aisée

  • Robuste, avec encombrement minimal
Indication

Délai de livraison : env. 10 jours ouvrables