Rolling tool case
Rolling tool case - 1
Rolling tool case - 2
Rolling tool case - 3
Rolling tool case - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Rolling tool case

Robust and shock-resistant at high and low temperatures

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Les outils restent rangés dans les poches au cours du transport


Grâce aux roulettes placées du côté large.



Robuste et résistante aux chocs à hautes comme à basses températures


Fonds résistants aux chocs en polypropylène.



  • Une poignée télescopique et une poignée de transport robuste supplémentaire.

  • Serrures à cylindres verrouillables (verrouillage simultané)

  • Charnières en métal et renforts supérieurs.

  • Deux panneaux porte-outils amovibles avec poches pour outils

  • Coque de fond avec séparateurs

  • Charge maximale : 35 kg
Indication

Caisse livrée sans outils.