Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Roof underlay strip WÜTOP® Full Protection SK
Fully adhesive vapour-permeable water-protection membrane for use in ceilings, walls and roofs. Ideal as an intermediate layer for wood-concrete composite ceiling constructions in wet concrete process suitable for solid wood ceilings and beam ceilings with formwork in combination with ASSY plus VG 4.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Pour l'étanchéité temporaire des constructions en bois
- La perméabilité à la vapeur signifie que la membrane peut rester dans la structure en permanence
- Toile en polypropylène robuste et durable
- Application sûre grâce à une résistance aux températures élevées jusqu'à 100 °C et des temps de couverture temporaires de 4 semaines, idéale pour la pose à grande échelle
- Bande autocollante d'un seul côté pour une installation rapide et économique
- Bonne adaptation pour les bâtiments de rénovation en raison de la largeur ou de la taille des rouleaux pratiques
Convient pour une utilisation sur les plafonds, les murs et les toits
Fixation sur toute la surface des composants pour le transport ou la protection pendant la construction.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!