Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Exklusiv für Gewerbetreibende
Service-Hotline +43 50 8242 0
Kauf auf Rechnung
Schnelle Lieferung
Über 60.000 Produkte
Tri
4 article(s) avec 49 versions trouvées
Fastening roof sheeting and insulation materials to trapezoidal steel sheets up to 2 x 1.25 mm and to wooden surfaces. Case-hardened steel
For fastening insulation and roof sheeting to trapezoidal steel sheet up to 2 x 1.25 mm and wooden surfaces. Case-hardened steel, CR-10 coating
For fastening insulation and roof sheeting to trapezoidal steel sheet up to 2 x 1.25 mm and thin sheet metal such as made of aluminium, steel and sandwich panels. Case-hardened steel, CR-10 coating
For fastening insulation and roof sheeting to trapezoidal steel sheet up to 2 x 1.25 mm, wood, aerated concrete and concrete. Case-hardened steel, CR-10 coating
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.