Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Roof hook Aluminium (EN-AW-6082 T6)
Adjustable 3-ways, 9 mm Ø drilled base
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Aluminium (EN-AW-6082 T6)
Poids réduit
Hauteur et côtés réglables pour une plus grande flexibilité
- Hauteur de barre variable au niveau des lattes de toit
- Réglable latéralement au niveau des lattes de toit
- Réglage de la hauteur jusqu'à 20 mm au niveau du rail
Nervurage sur le support
Verrouillage positif ou par friction optimal
Intégralement prémonté
Les rails de montage 39 x 37 mm, 47 x 37 mm et 60 x 37 mm peuvent être fixés au crochet de toit sans travail préparatoire.
Valeurs de charge maximum sans appui sur les tuiles
- Pression parallèle à la surface du toit : 0,7 kN
- Pression perpendiculaire à la surface du toit : 1,5 kN
- Force de traction perpendiculaire à la surface du toit : -1,5 kN
Nous recommandons l'utilisation de deux vis à bois à tête cylindrique bombée de 8 x 100 mm ou 8 x 120 mm ASSY plus en acier inoxydable A2 pour fixer chaque crochet de toit aux chevrons
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!