Beaver tail roof hook A2 stainless steel

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Beaver tail roof hook A2 stainless steel

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Compensation de hauteur jusqu'à 25 mm


Les défauts de planéité du toit peuvent être facilement compensés par le rail de montage



Nervurage sur le support


Verrouillage positif ou par friction optimal



Intégralement prémonté


Les rails de montage 47 x 37 et 60 x 37 peuvent être fixés au crochet de toit sans travail préparatoire



Valeurs de charge maximum supportées par les tuiles


  • Pression parallèle à la surface du toit : 0,9 kN

  • Pression perpendiculaire à la surface du toit : 0,9 kN

  • Force de traction perpendiculaire à la surface du toit : -0,57 kN
Indication

Utiliser des tuiles alsaciennes en tôle pour prévenir la pénétration d'eau. Nous recommandons l'utilisation de deux vis à bois DIN 571 de 6 x 100 mm en acier inoxydable A2 ou de deux vis à tête cylindrique bombée ASSY® 3.0 de 6 x 100 mm en acier inoxydable A2 pour fixer chaque crochet de toit aux chevrons. Respecter le jeu axial et au bord conformément à l'agrément technique général.