Roof assembly ladder For maintenance, installation and cleaning work on roofs
Roof assembly ladder For maintenance, installation and cleaning work on roofs - 1
Roof assembly ladder For maintenance, installation and cleaning work on roofs - 2
Roof assembly ladder For maintenance, installation and cleaning work on roofs - 3

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Roof assembly ladder For maintenance, installation and cleaning work on roofs

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
  • Peut être utilisé pour des pentes de toit de 15° à 60° en tournant l'échelle grâce aux barreaux présentant deux surfaces inclinées à des angles différents

  • Les montants spécialement conçus en profilé aluminium robuste offrent une grande stabilité à la flexion

  • Les barreaux cannelés de 36 mm de large assurent un appui très sûr