Roof rack aluminium
Roof rack aluminium - 1
Roof rack aluminium - 2
Roof rack aluminium - 3
Roof rack aluminium - 4
Roof rack aluminium - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Roof rack aluminium

Quick, easy installation without the need for additional drilling

Lire la description de l'article

Disponible en 157 versions
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
  • Approuvé par TÜV-GS

  • essai de résistance aux chocs de 20 g.

  • 25 % plus léger qu'une galerie de toit en acier

  • Comprend un kit de montage et des tôles de séparation

  • Réduction du bruit du vent et de la résistance à l'air grâce à la conception aérodynamique

  • résistant à l'abrasion et durable

  • Installation simple et rapide

  • Aucun trou de perçage n'est nécessaire : la galerie de toit correspond aux points de fixation du constructeur du véhicule

  • Pieds d'appui en matériau composite

  • Stabilité particulièrement élevée grâce à l'aluminium anodisé associé à un plastique de haute qualité
Indication

Respecter les instructions de toit maximum = charge de support de charge + accessoires + charge