Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Rust remover Rost Off Special
High-performance rust remover with food registration (NSF - H1)
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Contient de l'huile minérale
Pouvoir pénétrant et lubrifiant optimal
Très haute capillarité
- Capillarité exceptionnelle assurant une pénétration extrêmement rapide au cœur même des organes mécaniques et des surfaces rouillées
- L'effet optimal est obtenu peu de temps après la pulvérisation
Enregistré NSF H1
- Peut être utilisé dans les locaux où des aliments sont transformés ou stockés
- Cependant, il convient d'éviter tout contact direct avec les aliments
Excellente compatibilité avec les matériaux
Contrairement à de nombreux dégrippants classiques, n'attaque pas les caoutchoucs ni les plastiques.
Protection optimale contre la corrosion grâce aux additifs anticorrosion
Sans résine ni acide
Sans silicone
- Nettoyer immédiatement les excédents et projections sur les surfaces sensibles et peintes
- Eviter d'ajouter une quantité excessive d'huile aux pièces.
- Sans résine ni acide
- Sans silicone
Spécialement élaboré pour desserrer les raccords rouillés et oxydés sur les machines, les organes bloqués, idéalement dans l'industrie agroalimentaire.
Agiter la bombe avant utilisation. Pulvériser l'endroit désiré à une distance de 15 à 20 centimètres et à une température d'application de 15 à 25° C. Laisser agir quelques instants. En cas de pièces fortement grippées, répéter la procédure d'application et laisser agir plus longtemps si nécessaire.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!