Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Horizontal rotation laser RL2-14
Specifically designed for outdoor use. Extremely robust with a long service life, and easy to operate. The glass-fibre-reinforced composite housing makes the RL2-14 perfect for use on construction sites.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Très hauts niveaux de précision, même dans des conditions météorologiques défavorables
Conforme à la norme ISO 17123-6
Gain de temps
Nivellement automatique en quelques secondes
Empêche les erreurs de nivellement
Le contrôle automatique du nivellement empêche les erreurs de nivellement causées par le vent, les surfaces irrégulières et les chocs contre le trépied
Protection complète contre les particules et l'eau
Indice de protection IP67
Piles non fournies dans le contenu de la livraison
- Report des niveaux
- Alignement horizontal à l'intérieur et à l'extérieur
- Contrôle des opérations de fondations
- Plafonds suspendus
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!