Rotary laser level RL5-14
Rotary laser level RL5-14 - 1
Rotary laser level RL5-14 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Rotary laser level RL5-14

Self-levelling rotary laser level for indoor and outdoor use with fibreglass-reinforced composite housing

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Très hauts niveaux de précision, même dans des conditions météorologiques défavorables


Conforme à la norme ISO 17123-6



Enorme gain de temps


Le nivellement automatique ne prend que quelques secondes



Télécommande pour le contrôle des lignes laser



Les erreurs de nivellement sont évitées


Empêche les erreurs de nivellement causées par le vent, les surfaces irrégulières et les chocs contre le support



Protection complète contre les particules et l'eau


Type de protection IP 67



Batterie Li-Ion inclus


Recharge directement sur le laser