Round-head nail NK 700 With steel washer
Round-head nail NK 700 With steel washer - 1
Round-head nail NK 700 With steel washer - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Round-head nail NK 700 With steel washer

Lire la description de l'article

Disponible en 11 versions
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
Calcul de longueur pour les clous sur surfaces en béton :


Profondeur de pénétration (min. 25 mm/max. 40 mm) + épaisseur du composant à fixer = longueur du clou ou de la tige



Calcul de longueur pour les clous sur surfaces en acier (min. 5 mm d'épaisseur) :


Profondeur de pénétration (min. 8 mm/max. 12 mm) + épaisseur du composant à fixer = longueur du clou ou de la tige