Plastic screw combination EUROFAST® TRPB-45
Plastic screw combination EUROFAST® TRPB-45 - 1
Plastic screw combination EUROFAST® TRPB-45 - 2
Plastic screw combination EUROFAST® TRPB-45 - 3

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Plastic screw combination EUROFAST® TRPB-45

For fastening roof sheeting and insulation materials to trapezoidal steel sheets up to 2 x 1.25 mm and to wooden surfaces

Lire la description de l'article

Disponible en 25 versions
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
Indication

En cas de vissage


  • sur une surface en acier trapézoïdale, longueur de serrage = L 3/ATE

  • En cas de vissage sur des surfaces en bois, les éléments de fixation doivent mesurer au moins 10 mm de plus que L 3


En cas de rénovation, la longueur de la plaque de retenue en plastique doit être prise en compte, selon la structure de toit existante.