Plastic retaining plate EUROFAST® TLK 75
Plastic retaining plate EUROFAST® TLK 75 - 1
Plastic retaining plate EUROFAST® TLK 75 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Plastic retaining plate EUROFAST® TLK 75

Lire la description de l'article

Disponible en 7 versions
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
Peut être combinée avec : EDS-S / - B / -SRB / -H / GBS-6 / GBSA2 / EFR / EFHD
Indication
  • Polypropylène

  • Diamètre de la plaque = 75 mm

  • Longueur totale de fixation = longueur TLK + longueur de vis moins 15 mm


Pour les rénovations, respecter la longueur de la plaque de retenue en plastique en fonction de la structure de toiture existante.