Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Router OF 1250-E
Ergonomic and powerful with 1,250 watt motor and 60 mm stroke of plunge router
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Différentes positions de maintien pour une manipulation précise
- Excellent contrôle de la profondeur de coupe grâce au réglage rapide, au réglage précis et au verrouillage de la profondeur de coupe souhaitée
- Blocage de la broche pour un changement rapide et facile de l'outil
- La forme ergonomique garantit une machine confortable à utiliser
- Faible poids pour une manipulation aisée
- La protection contre les surcharges empêche d'endommager le moteur en cas d'une surcharge
- Idéale pour un travail rapide et précis
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!