Router OF 1250-E
Router OF 1250-E - 1
Router OF 1250-E - 2
Router OF 1250-E - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Router OF 1250-E

Ergonomic and powerful with 1,250 watt motor and 60 mm stroke of plunge router

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Différentes positions de maintien pour une manipulation précise

  • Excellent contrôle de la profondeur de coupe grâce au réglage rapide, au réglage précis et au verrouillage de la profondeur de coupe souhaitée

  • Blocage de la broche pour un changement rapide et facile de l'outil

  • La forme ergonomique garantit une machine confortable à utiliser

  • Faible poids pour une manipulation aisée

  • La protection contre les surcharges empêche d'endommager le moteur en cas d'une surcharge

  • Idéale pour un travail rapide et précis