Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Rust converter spray
Corrosion protection paint with rust-conversion properties
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Empêche la formation de rouille
La couche de rouille est neutralisée par sa transformation en un complexe ferrugineux
Idéal pour les zones difficiles, touchées par la rouille
Protège également dans les fissures et les pores en raison de la profondeur de pénétration élevée
- Primaire époxy de haute qualité pour une couche protectrice fiable
- Peut être mastiqué ou peint
- Sans silicone ni acide
Sèche à température ambiante. Après utilisation, purger la valve en retournant l'aérosol tête en bas. Seuls des produits monocomposants doivent être utilisés lors de la peinture.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Lire les informations fournies dans la fiche de données techniques avant de procéder à l'application. Lors de travaux de peinture, nous recommandons d'utiliser uniquement des produits monocomposants. Les spécifications du fabricant du revêtement doivent être respectées. Uniquement pour les applications industrielles et spéciales.
Le convertisseur de rouille en aérosol neutralise la couche rouillée et forme un agrégat de fer organométallique. La peinture de protection anticorrosion avec des propriétés de conversion de rouille est idéale pour repeindre les zones fortement rouillées. Pour l'entretien et la protection durable des véhicules, systèmes, machines et composants dans toutes les applications.
Avant pulvérisation, enlever la rouille en surface, la graisse, la saleté et les couches de peinture sous lesquelles la rouille s'est formée. Nettoyer soigneusement la tache de rouille. Secouer l'aérosol vigoureusement, puis pulvériser 2-3 couches fines (distance de pulvérisation : 25 à 30 cm environ). Laisser sécher environ 2 heures entre chaque couche. Appliquer une couche de finition après séchage.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!