Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Rust converter
Environmentally friendly dispersion-based rust converter
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Peut être peint
Peut être peint avec toutes les peintures de finition disponibles dans le commerce après 3 heures
Remplissage possible
Biodégradable, plus respectueux de l'environnement
Stoppe la progression de la corrosion et offre une surface idéale pour l'application des peintures de finition.
Le convertisseur de rouille pénètre dans la rouille, il réagit à la rouille et transforme l'oxyde de fer en un complexe organométallique bleu-noir insoluble stable.
Ne pas laver les surfaces traitées à l'eau. Rincer immédiatement le convertisseur de rouille sur les surfaces peintes. Ne pas utiliser à la lumière directe du soleil, sur les surfaces chaudes à plus de +40 °C et en cas de risque de gel. Protéger le produit contre le gel. Après utilisation, nettoyer les outils à l'eau.
- La surface doit être propre, sèche et exempte de graisse
- Eliminer toute trace de rouille, de peinture et de saletés avec une brosse métallique, un racloir, etc.
- Appliquer une couche fine et uniforme de produit avec un pinceau ou un rouleau et éviter les coulures
- Peindre sous 48 heures
- Respecter les temps de réaction
- Masquer les surfaces à ne pas traiter
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!