Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Rost off Black rust remover
Highly effective graphite-based rust remover, which can be used as rust remover, lubricant, corrosion protection, and cleaner.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Permet de desserrer et de lubrifier les raccords fortement grippés et rouillés
- Forme un film lubrifiant résistant à la pression
- Résiste à des températures comprises entre -30 °C et 450 °C (propriétés de fonctionnement extrêmes grâce au graphite)
- Excellent effet lubrifiant, même dans les environnements humides
- Protège les surfaces métalliques traitées de la corrosion
- Hydrofuge, sans silicone, ne se résinifie pas
Nettoyer immédiatement les excédents et projections sur les surfaces sensibles et peintes.
Véhicules de tourisme, poids lourds, machines, matériels agricoles et de construction, etc.
Pulvériser le produit sur les pièces à traiter et le laisser agir brièvement. En cas de raccords tenaces, répéter le processus et prolonger le temps de pénétration si nécessaire.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!