Rost off Black rust remover

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Rost off Black rust remover

Highly effective graphite-based rust remover, which can be used as rust remover, lubricant, corrosion protection, and cleaner.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Permet de desserrer et de lubrifier les raccords fortement grippés et rouillés

  • Forme un film lubrifiant résistant à la pression

  • Résiste à des températures comprises entre -30 °C et 450 °C (propriétés de fonctionnement extrêmes grâce au graphite)

  • Excellent effet lubrifiant, même dans les environnements humides

  • Protège les surfaces métalliques traitées de la corrosion

  • Hydrofuge, sans silicone, ne se résinifie pas
Indication

Nettoyer immédiatement les excédents et projections sur les surfaces sensibles et peintes.