Rost-Off Blue Ice rust remover
Rost-Off Blue Ice rust remover - 1
Rost-Off Blue Ice rust remover - 2
Rost-Off Blue Ice rust remover - 3
Rost-Off Blue Ice rust remover - 4
Rost-Off Blue Ice rust remover - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Rost-Off Blue Ice rust remover

High-quality rust remover with cracking effect and visual cold indicator

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Fait craquer la rouille


En refroidissant la surface du matériau à -45 °C, des microfissures apparaissent dans la couche de corrosion. Ces fissures font craquer la rouille pour permettre une meilleure pénétration de l'agent actif au coeur même de l'organe mécanique



Indicateur de froid visuel


Lorsqu'elle est refroidie à une température minimale de -5 °C, la zone traitée devient bleue. La température de traitement est atteinte.



Elimination optimale de la rouille


  • La rouille est pénétrée rapidement et les vis grippées peuvent être desserrées

  • Permet de desserrer les raccords fortement rouillés sans les endommager


Protection anticorrosion optimale grâce à l'ajout d'additifs de protection contre la corrosion


Protection à long terme contre la corrosion



Sans résine, ni acide



Sans silicone



Compatible avec le caoutchouc et les joints

Indication
  • Nettoyer immédiatement les excédents et projections sur les surfaces délicates et peintes

  • Sans résine, ni acide

  • Sans silicone