Nail anchor SHARK® Hammer TYPE SK
Nail anchor SHARK<SUP>® </SUP>Hammer TYPE SK - 1
Nail anchor SHARK<SUP>® </SUP>Hammer TYPE SK - 2
Nail anchor SHARK<SUP>® </SUP>Hammer TYPE SK - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Nail anchor SHARK® Hammer TYPE SK

With fast assembly and proven performance, this product offers an all-round solution for fastening light loads using in-place installation. Wall plug body with countersunk, nail made of zinc-plated steel

Lire la description de l'article

Disponible en 9 versions
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
  • Mise en œuvre rapide et économique

  • La cheville et la vis à frapper sont pré-assemblées, plus besoin de chercher une vis adaptée

  • Pour installation sur place

  • L'empreinte de la vis permet le dévissage de la fixation

  • Butée d'enfoncement intégrée pour éviter toute expansion prématurée

  • Résistante aux UV

  • Imputrescible (cheville plastique en polyamide de haute qualité)

  • Résistance à des températures comprises entre -40 °C et +100 °C

  • Pour finition affleurante et saillante

  • Le modèle à tête fraisée s'intègre automatiquement dans le bois tendre

  • Sans halogène
Homologation
  • Agrément technique européen ATE-19/0182 : SHARK® HAMMER tailles 6 et 8 pour des utilisations multiples dans le béton pour les applications non porteuses

  • Agrément technique européen ATE-19/0182 : SHARK® Hammer 8 pour des utilisations multiples dans la maçonnerie pour les applications non porteuses (à l'exception des dimensions M8 x 45)
Données de performances
Valeurs caractéristiques
Diamètre d'ancrage [mm]68
Charge de traction autoriséeBéton B25 ou C20/25Fperm [kN]0,20,2
Brique calcaire KS 120,12
Brique calcaire creuse KSL 120,075
Couple de serrage (FILETAGE uniquement)Tinst [Nm]44
Profondeur du trou de perçageh1 ≥ [mm]3545
Profondeur d'ancragehnom ≥ [mm]3040
Dia. du filetage (FILETAGE uniquement)dfil [mm]M6M8
Longueur du filetage (FILETAGE uniquement)Ifil [mm]69
Dia. de perçage nom.d0 [mm]68
Dia. du trou dans le comp.df [mm]6,58,5
Domaine d'application