Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Sabre saw SBS 1100-E
Precise, 1100 W sabre saw, for use with wood and metal
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Sciage progressif adapté au matériau
Variateur de vitesse
Protection de l'utilisateur et de la machine
En cas de blocage de la lame de scie, le couple de sécurité empêche la machine de se détériorer et l'utilisateur de se blesser
Changement de la lame de scie rapide et sans outil
Changement rapide de la lame de scie
Durée de vie élevée
Les joints spéciaux au niveau de l'emmanchement protègent la boîte d'engrenages de la poussière, pour une plus longue durée de vie de la scie.
Coupes précises
Grâce au montage précis dans l'emmanchement, la lame de scie présente un jeu réduit
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!